Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0132 14 60 messing

  • ERIKS:11606070
  • Fabrikant:0820099116501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0132
Serie
0132
Nom. binnendiameter slang
9.5
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
24 mm
L
35.5 mm
D
14 mm
D2
16 mm
T
7.5 mm
L1
15 mm
D1
9.5 mm
F
24 mm
G
19.5 mm