€ 4,54/ stukexcl. btw
€ 5,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0132 |
Serie | 0132 |
Nom. binnendiameter slang | 6.3 |
Materiaal | Messing |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) | van -20 tot 100 °C |
Sleutelwijdte | 14 mm |
L | 29.5 mm |
D | 8 mm |
D2 | 13 mm |
T | 4.8 mm |
L1 | 11.5 mm |
D1 | 6.3 mm |
F | 14 mm |
G | 16.5 mm |