Eriks
LEGRIS

LEGRIS pushlok-koppeling 0132 06 56 messing

  • ERIKS:11606066
  • Fabrikant:0820099116389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,81/ stukexcl. btw

€ 10,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0132
Serie
0132
Nom. binnendiameter slang
6.3
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
16 bar
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium)
van -20 tot 100 °C
Sleutelwijdte
12 mm
L
32.5 mm
D
6 mm
D2
13 mm
T
4.8 mm
L1
12.5 mm
D1
6.3 mm
F
12 mm
G
16.5 mm