Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-In-reduciestuk, 3866 10 12, LF 3800 Serie, Rechte vorm, 10 x 12 mm Buis OD

  • ERIKS:23217100
  • Fabrikant:0820099292649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,31/ stukexcl. btw

€ 76,61incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Push-In Reducer
Fabrikant ID
3866 10 12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding ongelijk
10 x 12 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
29 g
D1
10 mm
D2
12 mm
G
17 mm
L
51 mm
L1
23 mm
L2
26 mm
L3
24 mm
L/2
25.5 mm