€ 51,03/ stukexcl. btw
€ 61,75incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Push-In Reducer |
Fabrikant ID | 3866 08 12 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding ongelijk | 8 x 12 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 25 g |
D1 | 8 mm |
D2 | 12 mm |
G | 15 mm |
L | 43 mm |
L1 | 20 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 17 mm |
L/2 | 21.5 mm |