€ 42,48/ stukexcl. btw
€ 51,40incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Push-In Reducer |
Fabrikant ID | 3866 06 10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 x 10 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 19 g |
D1 | 6 mm |
D2 | 10 mm |
G | 12 mm |
L | 41 mm |
L1 | 19 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 16 mm |
L/2 | 20.5 mm |