Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-In-reduciestuk, 3866 06 08, LF 3800 Serie, Rechte vorm, 6 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23217096
  • Fabrikant:0820099292526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,42/ stukexcl. btw

€ 52,54incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Push-In Reducer
Fabrikant ID
3866 06 08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
15 g
D1
6 mm
D2
8 mm
G
12 mm
L
42 mm
L1
24 mm
L2
23 mm
L3
19 mm
L/2
21 mm