Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-In-reduciestuk, 3866 04 06, LF 3800 Serie, Rechte vorm, 4 x 6 mm Buis OD

  • ERIKS:23217094
  • Fabrikant:0820099292465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,53/ stukexcl. btw

€ 40,57incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Push-In Reducer
Fabrikant ID
3866 04 06
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding ongelijk
4 x 6 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
9 g
D1
4 mm
D2
6 mm
G
10 mm
L
35 mm
L1
19 mm
L2
19 mm
L3
16 mm
L/2
17.5 mm