€ 32,11/ stukexcl. btw
€ 38,85incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Push-to-Connect Fittings |
Fabrikant ID | 3826 12 00 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding ongelijk | 12 x 14 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 38 g |
D1 | 12 mm |
D2 | 14 mm |
L | 43 mm |
L1 | 26 mm |
L2 | 19 mm |