Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-in koppelingen, 3826 06 00, LF 3800 Serie, Rechte vorm, 6 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12261447
  • Fabrikant:0820099859422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,15/ stukexcl. btw

€ 20,75incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Push-to-Connect Fittings
Fabrikant ID
3826 06 00
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding ongelijk
6 x 8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
7 g
D1
6 mm
D2
8 mm
L
30.4 mm
L1
19.5 mm
L2
13.5 mm