Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-in koppelingen, 3821 60 18, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 3/8 Draad, 3/8" Buis OD

  • ERIKS:12261445
  • Fabrikant:0820099292250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,11/ stukexcl. btw

€ 46,11incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Push-to-Connect Fittings
Fabrikant ID
3821 60 18
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
3/8 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
3/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
29 g
C
NPT3/8
D
3/8
F
19.05 mm
H
1.26 in
H
32004 mm