Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-in koppelingen, 3821 56 11, LF 3800 Serie, Rechte vorm, Buitendraad (NPT), 1/8 Draad, 1/4" Buis OD

  • ERIKS:12261444
  • Fabrikant:0820099292168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,47/ stukexcl. btw

€ 35,66incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Push-to-Connect Fittings
Fabrikant ID
3821 56 11
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
1/4 in
Type schroefdraad
Buitendraad (NPT)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
9 g
C
NPT1/8
D
1/4
F
9.906 mm
H
1.02 in
H
25908 mm