€ 161,03/ stukexcl. btw
€ 194,85incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Push-to-Connect Fittings |
Fabrikant ID | 3804 62 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 1/2 in |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 89 g |
D | 1/2 |
G | 20 mm |
H | 43 mm |
L/2 | 33 mm |