€ 116,71/ stukexcl. btw
€ 141,22incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3800 |
Type | Push-to-Connect Fittings |
Fabrikant ID | 3804 60 00 |
Vorm | T-vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316L |
Buitendiameter leiding | 3/8 in |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 59 g |
D | 3/8 |
G | 17 mm |
H | 38 mm |
L/2 | 29 mm |