Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-in koppelingen, 3804 56 00, LF 3800 Serie, T-vorm, 1/4" Buis OD

  • ERIKS:12261424
  • Fabrikant:0820099288963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,82/ stukexcl. btw

€ 95,37incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3800
Type
Push-to-Connect Fittings
Fabrikant ID
3804 56 00
Vorm
T-vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316L
Buitendiameter leiding
1/4 in
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht), water
Materiaal afdichting
FPM (FKM)
Materiaal schroefdraaddichting
FKM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
31 g
D
1/4
G
12 mm
H
30 mm
L/2
23 mm