Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-in koppelingen, 3621 08 10, LF 3600 Serie, Rechte vorm, Buitendraad BSPT (R), 1/8 Draad, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:23215567
  • Fabrikant:0820099281544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,71/ stukexcl. btw

€ 8,12incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LF 3600
Type
Push-to-Connect Fittings
Fabrikant ID
3621 08 10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Type schroefdraad
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 150 °C
Medium
Lucht (perslucht)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Oscillatie
Nee
Gewicht
9 g
C
R1/8
D
8 mm
F
10 mm
F1
10 mm
H
24 mm
H1
6.5 mm
K
11 mm