€ 14,00/ stukexcl. btw
€ 16,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | LF 3600 |
Type | Push-to-Connect Fittings |
Fabrikant ID | 3618 06 19 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 5x0.8 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 150 °C |
Medium | Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water |
Materiaal afdichting | FPM (FKM) |
Materiaal schroefdraaddichting | FKM |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Oscillatie | Nee |
Gewicht | 15 g |
C | M5x0.8 |
D | 6 mm |
F | 8 mm |
H | 15 mm |
H1 | 6 mm |
J | 10 mm |
L1 | 5 mm |
L2 | 22.5 mm |