Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-in doorvoerfitting, 6316 10 00WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:12592051
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,18/ stukexcl. btw

€ 14,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in Fitting Bulkhead
Fabrikant ID
6316 10 00WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
12 g
D
10 mm
F
22 mm
K
18.5 mm
L
30 mm
L1
13 mm
T
18.5 mm