Eriks
LEGRIS

LEGRIS Push-in doorvoerfitting, 6316 04 00WP2, LIQUIfit Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12592048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,56/ stukexcl. btw

€ 6,73incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
LIQUIfit
Type
Push-in Fitting Bulkhead
Fabrikant ID
6316 04 00WP2
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Polymeer
Buitendiameter leiding
4 mm
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 95 °C
Medium
Dranken, industriële vloeistoffen, water, neutrale gassen
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal gripring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal schroefdraaddichting
EPDM
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Gewicht
18 g
D
4 mm
F
13 mm
K
5.5 mm
L
15.5 mm
L1
10.5 mm
T
10.5 mm