€ 143,88/ stukexcl. btw
€ 174,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 7870 |
Type koppeling | Drukopbouwkoppeling |
Materiaal | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Buitendiameter leiding | 10 |
Type schroefdraad | Buitendraad BSPP (G) |
Draadmaat | 3/8 |
Werkdruk | van 3 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 60 °C |
Materiaal corpus | Technopolymer / Messing, vernikkeld |
Materiaal afdichting | NBR |