Eriks
LEGRIS

LEGRIS Progressieve drukopbouwkoppeling polymeer/messing vernikkeld Ø10mm G1/4 BSPP 7870 10 13

  • ERIKS:23217469
  • Fabrikant:0820099335698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,93/ stukexcl. btw

€ 164,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
7870
Type koppeling
Drukopbouwkoppeling
Materiaal
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Buitendiameter leiding
10
Type schroefdraad
Buitendraad BSPP (G)
Draadmaat
1/4
Werkdruk
van 3 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 60 °C
Materiaal corpus
Technopolymer / Messing, vernikkeld
Materiaal afdichting
NBR