Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1100U12 01, 12x8mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23216165
  • Fabrikant:0820099185781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 581,42/ stukexcl. btw

€ 703,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
35 mm