Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1100U10 01, 10x7mm, zwart, 100 meter

  • ERIKS:23215282
  • Fabrikant:820099185309
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,11/ per doosexcl. btw

€ 446,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
25 mm