Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1100U08 06, 8x5.5mm, grijs, 100 meter

  • ERIKS:23216161
  • Fabrikant:0820099184821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,99/ stukexcl. btw

€ 254,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Grijs
Min. buigradius
20 mm