Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1100U06 05, 6x4mm, geel, 100 meter

  • ERIKS:23215519
  • Fabrikant:0820099184203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,47/ stukexcl. btw

€ 183,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Geel
Min. buigradius
15 mm