Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1100U06 03, 6x4mm, rood, 100 meter

  • ERIKS:23216152
  • Fabrikant:0820099184128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,41/ stukexcl. btw

€ 177,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
15 mm