Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1100U05 04, 5x3mm, blauw, 100 meter

  • ERIKS:23216150
  • Fabrikant:0820099183985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 134,93/ stukexcl. btw

€ 163,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
3 mm
Uitwendige diameter
5 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
13 mm