€ 134,93/ stukexcl. btw
€ 163,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 3 mm |
Uitwendige diameter | 5 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 13 mm |