€ 87,43/ per doosexcl. btw
€ 105,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 10 mm |