Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1100U04 03, 4x2.5mm, rood, 100 meter

  • ERIKS:23215684
  • Fabrikant:820099183619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,88/ per doosexcl. btw

€ 106,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Rood
Min. buigradius
10 mm