Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U16 04 11, 16x11mm, blauw, 25 meter

  • ERIKS:12261260
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,63/ per doosexcl. btw

€ 305,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
11 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
45 mm