Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U12 02, 12x8mm, groen, 25 meter

  • ERIKS:23216088
  • Fabrikant:0820099171517
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,60/ stukexcl. btw

€ 181,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
35 mm