€ 99,40/ stukexcl. btw
€ 120,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 7 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Geel |
Min. buigradius | 25 mm |