Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U10 02, 10x7mm, groen, 25 meter

  • ERIKS:23216084
  • Fabrikant:0820099170985
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,40/ stukexcl. btw

€ 120,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
25 mm