Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U08 02, 8x5.5mm, groen, 25 meter

  • ERIKS:23215128
  • Fabrikant:820099170442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,94/ per doosexcl. btw

€ 70,11incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
20 mm