€ 38,20/ per doosexcl. btw
€ 46,22incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 15 mm |