Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U06 02, 6x4mm, groen, 25 meter

  • ERIKS:23215517
  • Fabrikant:0820099169842
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,57/ stukexcl. btw

€ 46,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Groen
Min. buigradius
15 mm