€ 36,85/ stukexcl. btw
€ 44,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1025U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 3 mm |
Uitwendige diameter | 5 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 13 mm |