Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U04 06, 4x2.5mm, grijs, 25 meter

  • ERIKS:23216081
  • Fabrikant:0820099169446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,29/ stukexcl. btw

€ 35,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Grijs
Min. buigradius
10 mm