Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U04 04, 4x2.5mm, blauw, 25 meter

  • ERIKS:23214258
  • Fabrikant:820099169392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,31/ per doosexcl. btw

€ 34,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
10 mm