Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan leiding, 1025U03 04 18, 3x1.8mm, blauw, 25 meter

  • ERIKS:23216080
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,29/ stukexcl. btw

€ 25,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1025U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
1.8 mm
Uitwendige diameter
3 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
8 mm