Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan duo-leiding, 1420U08 44, 8x5.5mm, blauw, 25 meter

  • ERIKS:23216181
  • Fabrikant:0820099187273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 166,39/ stukexcl. btw

€ 201,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1420U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
5.5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw
Min. buigradius
20 mm