Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan duo-leiding, 1420U06 11, 6x4mm, zwart en zwart, 25 meter

  • ERIKS:23216178
  • Fabrikant:0820099187099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,62/ stukexcl. btw

€ 126,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1420U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Zwart
Min. buigradius
15 mm