€ 63,67/ stukexcl. btw
€ 77,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1420U |
Materiaal slang | Polyurethaan |
Inwendige diameter | 2.5 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Temperatuurbereik | van -20 tot 70 °C |
Rollengte | 25 m |
Kleur | Blauw |
Min. buigradius | 12 mm |