Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyurethaan duo-leiding, 1420U04 41, 4x2.5mm, blauw en zwart, 25 meter

  • ERIKS:23216176
  • Fabrikant:0820099187037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,61/ stukexcl. btw

€ 74,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1420U
Materiaal slang
Polyurethaan
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Temperatuurbereik
van -20 tot 70 °C
Rollengte
25 m
Kleur
Blauw / Zwart
Min. buigradius
12 mm