€ 89,26/ stukexcl. btw
€ 108,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 1100Y |
Materiaal slang | Polyethyleen |
Inwendige diameter | 4 mm |
Uitwendige diameter | 6 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 60 °C |
Rollengte | 100 m |
Kleur | Wit |
Min. buigradius | 35 mm |