Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 2010U06R08, 6x4mm, transparant, 1000 meter

  • ERIKS:23565226
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.426,09/ stukexcl. btw

€ 1.725,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2010U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
1000 m
Kleur
Transparant
Min. buigradius
15 mm