Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 2003U10R08, 10x7mm, transparant, 300 meter

  • ERIKS:23565168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.312,96/ stukexcl. btw

€ 1.588,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
2003U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
7 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
300 m
Kleur
Transparant
Min. buigradius
25 mm