€ 1.467,29/ stukexcl. btw
€ 1.775,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 2003U |
Materiaal slang | Polyether polyurethaan |
Inwendige diameter | 7 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Temperatuurbereik | van -15 tot 70 °C |
Rollengte | 300 m |
Kleur | Zwart |
Min. buigradius | 25 mm |