Eriks
LEGRIS

LEGRIS Polyether polyurethaan leiding, 1100U12R14, 12x8mm, transparant blauw, 100 meter

  • ERIKS:11606269
  • Fabrikant:0820099742434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 721,55/ stukexcl. btw

€ 873,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
1100U
Materiaal slang
Polyether polyurethaan
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Temperatuurbereik
van -15 tot 70 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Transparant blauw
Min. buigradius
35 mm